text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic moersleutel set 603003


Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 8mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 9mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 10mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 11mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 12mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 13mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 14mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 15mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 16mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 17mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 18mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 19mm Kniesleutel 6x7 Kniesleutel 8x9 Kniesleutel 10x11 Kniesleutel 12x13 Kniesleutel 14x15 Kniesleutel 16x17 Kniesleutel 18x19 Ringsleutel open model 08x10 Ringsleutel open model 11x13 Ringsleutel open model 12x14 Ringsleutel open model 16x18 Ringsleutel open model 17x19 Ringsleutel open model 19x22 Ringsleutel open model 24x27 Dubbele ringsleutel, TX E6xE8 Dubbele ringsleutel, TX E10xE12 Dubbele ringsleutel, TX E14xE18 Dubbele ringsleutel, TX E20xE24

Numero articolo 1X931441
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 18
Totaal aantal gereedschappen 30
Aantal omkeerbare ratelsleutels 12
Sleutelwijdte (mm) 6 - 27
Confezionato per 1

Specifiche

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 18
Totaal aantal gereedschappen 30
Aantal omkeerbare ratelsleutels 12
Sleutelwijdte (mm) 6 - 27
Merk Sonic
HS- en goederencode 8204110000
Type Wrench Set

Descrizione

Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 8mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 9mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 10mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 11mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 12mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 13mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 14mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 15mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 16mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 17mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 18mm Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar12-kant 19mm Kniesleutel 6x7 Kniesleutel 8x9 Kniesleutel 10x11 Kniesleutel 12x13 Kniesleutel 14x15 Kniesleutel 16x17 Kniesleutel 18x19 Ringsleutel open model 08x10 Ringsleutel open model 11x13 Ringsleutel open model 12x14 Ringsleutel open model 16x18 Ringsleutel open model 17x19 Ringsleutel open model 19x22 Ringsleutel open model 24x27 Dubbele ringsleutel, TX E6xE8 Dubbele ringsleutel, TX E10xE12 Dubbele ringsleutel, TX E14xE18 Dubbele ringsleutel, TX E20xE24

Numeri di articolo

Numero articolo 1X931441
EAN 4714123787934
UBB 500678139444
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  603003
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.