Eenaderige kabel
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Kabels & haspels
Installatie kabels
Eenaderige kabel
3K792102
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
Ripca eenaderige kabel 4.0mm² rood 50m
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
3K792102
Nom. geleiderdoorsnede
4
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Rood
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
4
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Rood
Nom. spanning U0
300
Aantal aders
1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
105
Buitendiameter circa
3.55
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Nee
Oppervlakte geleider
Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
AWG-maat
12
Identificatie-/codeerkleur ader
Rood
Merken
Ripca
HS- en goederencode
85444991
Type
Single Core Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K792102
EAN
8712734058494
UBB
500644316662
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
4RED-50