text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Specificaties

Totale lengte (mm) 85
Uitvoering Recht
Gewicht 33
Klinglengte (mm) 30
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer P0624.001.006
EAN 7610733251315
UBB 500625430334
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8135.6-30

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.