text.skipToContent text.skipToNavigation

Paßscheibe, Stärke h = 1,0mm DIN 988 Rostfreistahl A2 h=1,0mm 8X14MM


Artikelnummer
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Diamètre extérieur (mm) 14
Poids par pièce (g) 0.81
Info h=1,0MM
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diamètre 8 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Diamètre extérieur (mm) 14
Poids par pièce (g) 0.81
Info h=1,0MM
Code Douanier 7318220098

Maße

d1 8
d1 (max.) 8.19
d1 (min.) 8.04
d2 14
d2 (max.) 13.95
d2 (min.) 13.77
D (mm) 8
Thickness 1

Normen

DIN 988

Artikelnummern

Artikelnummer 51557.080.014
EAN 8715494107921
UBB 500571759819
UNSPSC 31163301

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.