text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ronde frees 6 x 20 x 50mm

Numéro d'article 2B148225
Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja

Spécifications

Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Vertanding Kruis
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 SKM
Merken Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B148225
EAN 4007430228444
UBB 500662522019
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 628368000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.