text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fischer ta m 8 inox


Artikelnummer 508701FIS
Screwing system Other
Length (mm) 50
Thread type Metric
Thread size (metric) 8
Drill hole diameter (mm) 12
Number of washers 0
Fastening provision Other
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Screwing system Other
Length (mm) 50
Thread type Metric
Thread size (metric) 8
Drill hole diameter (mm) 12
Number of washers 0
Fastening provision Other
Bracing Split anchor
Number of nuts 0
With collar No
Anchor model External thread
Brand Fischer
Weight per piece (g) 16.36
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
Commodity code 7318190090

Artikelnummern

Artikelnummer 508701FIS
EAN 8001132087015
UBB 500616754551
UNSPSC 31161607
Hersteller Artikel Nr 508701
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.