text.skipToContent text.skipToNavigation

Handgreep draaibaar Kunststof Phenolformaldehyde (bakeliet) FS31 M10X93


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse FS31
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 125.04
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Klasse FS31
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 125.04
HS- en goederencode 3926300090

Afmetingen

c 9
d-D M10
d1 30
d2 23
h 93
L 16
P 1.5
s 14

Artikelnummers

Artikelnummer 56988.100.001
EAN 8715492874078
UBB 950373241831
UNSPSC 31162801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.