text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dopsleutel 626 breedte over vlakke delen 12 x 13 mm L 140 mm massief bor


Met zeskantas en gaten om te draaien, naar keuze met een sleutel of een tommybar (626 S / 26 RS-626 S, zie tabel, a.u.b. apart bestellen), Maten 6x7 en 8x9 mm zonder gat, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Kopbreedte klein (mm) 17
Kopbreedte groot (mm) 19
Sleuteldiepte klein (mm) 10.5
Sleuteldiepte groot (mm) 11
Met wringstaaf Ja
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 105
HS- en goederencode 8204200000
Type Socket Spanner

Omschrijving

Met zeskantas en gaten om te draaien, naar keuze met een sleutel of een tommybar (626 S / 26 RS-626 S, zie tabel, a.u.b. apart bestellen), Maten 6x7 en 8x9 mm zonder gat, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2458.012.013
EAN 4010886652541
UBB 240120087285
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6525470

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.