text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/30 (12x124) r boutanker A4


Het fischer Snelbouwanker FBN II is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. Dankzij de lange schroefdraad en twee verankeringsdiepten kan het fischer Snelbouwanker FBN II bijzonder flexibel worden gebruikt. Behalve voor de voor- en doorsteekmontage is het snelbouwanker ook geschikt voor de afstandsmontage. In de uitvoering van roestvast staal is het snelbouwanker geschikt voor het bevestigen van onderconstructies van gevels, consoles en ladders buitenshuis.

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 19
Min. boordiepte (mm) 115
Lengte (m) 124
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Verpackt pro 20
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Sleutelwijdte (mm) 19
Min. boordiepte (mm) 115
Lengte (m) 124
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 12
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 30
Kwaliteitsklasse materiaal anker Overig
Oppervlaktebescherming anker Geen (onbehandeld)
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
Approval ETA Option 7
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. FBN II
Gewicht per stuk (g) 114.183
Info
  • do = Boordiameter.
  • tfix = Nuttige lengte.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • Min. td = Aanbevolen boordiepte.
  • kN = Belasting in kN.
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
HS- en goederencode 7318190090

Maße

d-D M12
do 12
hef 65
kN 8.5
L (mm) 126
Min. td 115
Ring ø 24
tfix 30
Type 12/30 (12X126)

Beschreibung

Het fischer Snelbouwanker FBN II is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. Dankzij de lange schroefdraad en twee verankeringsdiepten kan het fischer Snelbouwanker FBN II bijzonder flexibel worden gebruikt. Behalve voor de voor- en doorsteekmontage is het snelbouwanker ook geschikt voor de afstandsmontage. In de uitvoering van roestvast staal is het snelbouwanker geschikt voor het bevestigen van onderconstructies van gevels, consoles en ladders buitenshuis.

Artikelnummern

Artikelnummer 63325.120.030
EAN 4048962087482
UBB 500571969871
UNSPSC 31162101
Hersteller Artikel Nr 507565

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.