text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A4 70 M8X90


Artículo No.
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M8
Length 90 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 34
Kod towaru 7318155290

Dimensiones

d-D M8
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 13
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 5
L (mm) 90
n 2
P 1.25
t (min.) 2

Estándares

DIN 84
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈1602
NF ≈E25-127

Números de artículo

Artículo No. 55120.080.090
EAN 8715492335708
UBB 950353475094
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.