text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X100


Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diameter M6
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 19.9
HS- en goederencode 7318155290

Dimensions

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 10
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3.9
L (mm) 100
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Standards

NEN ≈1602
BS ≈4183
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M

Article numbers

Article number 55120.060.100
EAN 8715492335579
UBB 950353474758
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.