text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Stainless steel A4 70 M1,6X5

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M1.6
Lunghezza 5 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.1
Codice merceologico 7318155290

Dimensioni

d-D M1.6
Thread length (min.) 25
dk (max.) 3
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 1
L (mm) 5
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45

Standard

NF ≈E25-127
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NEN ≈1602
BS ≈4183

Numeri di articolo

Numero articolo 55120.016.005
EAN 8715494127974
UBB 500571385912
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.