text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Niet-sluitende Rechte Slagmoersleutel 1/2" Vierkantaandrijving 46-60Nm 1/4" PT 2200RPM


Article number RRI-70RHRE
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/2 inch
Hoekuitvoering Ja
Nullasttoerental (1/min) 2200
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 60
Max. aandraaimoment (Nm) 60
Packed per 1

Specifications

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/2 inch
Hoekuitvoering Ja
Nullasttoerental (1/min) 2200
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 60
Max. aandraaimoment (Nm) 60
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 12
Benodigde luchthoeveelheid 372
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 1600
HS- en goederencode

Article numbers

Article number RRI-70RHRE
EAN 8717981204113
UBB 500619077265
UNSPSC 27112713
Manufacturer article nr  RRI-70RH
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.