Pomac Automation B.V.
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0561.001.432
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
Stahlwille Bit schroevendraaier T 40 Binnenzeskant C 8 L.35mm
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
G0561.001.432
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
35
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
5/16 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
35
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
5/16 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.313
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0561.001.432
EAN
4018754011360
UBB
203122419104
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08140040