text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL VOUWLADDER 1420070

Artikelnummer 7I609089
Merken Brennenstuhl

Specificaties

Merken Brennenstuhl

Omschrijving

Brenette - Vouwladder met 6 scharnieren, aluminium. Van enkele ladder tot steiger zijn 6 gebruiksmogelijkheden gegeven. De robuuste kwaliteitstladder voor alle gebruiksmogelijkheden. Ideaal voor maximale belasting en regelmatig gebruik. De brede dwarsbalk garandeerd optimale kiep-veiligheid. Door de brennenstuhl® scharnieren is deze ladder een omvormingskunstenaar. Neemt voor opslag en transport minimaal ruimte in beslag. Sporten: 12. Hoogte bok ladder: 1,8 m. Lengte Opsteekladder: 3,6 m. Transportmaten: Lengte x Breedte x Diepte: 1 x 0,4 x 0,28 m. Hoge brug: 1 m. Gewicht: 14,8 kg.

Artikelnummers

Artikelnummer 7I609089
EAN 4007123004126
UBB 500647399020
Fabrikant artikelnummer 1420070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.