text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Metal HSS-G spiraalboor standaardlengte 96 x 87 x 133 mm 5 stuks


Article number 2X729618
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 9.6
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 9.6
Schachtdiameter (mm) 9.6
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Metal Drill Bit

Article numbers

Article number 2X729618
EAN 3165140475242
UBB 500648561776
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2608585519
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.