text.skipToContent text.skipToNavigation

Borging met sleutel Roestvaststaal (RVS) A2 6X56


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode 7318240090
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter 6 mm
Lengte 56 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode 7318240090

Maße

D 6
D (mm) 6
L (mm) 56
L1 48

Artikelnummern

Artikelnummer 54250.060.056
EAN 4043377192073
UBB 500616949516
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.