Schroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Houtschroeven
55880
55880.060.035
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
Bolverzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 95 Roestvaststaal (RVS) A4 6X35MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
35 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
6.71
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
HS- en goederencode
7318121090
Afmetingen
D (mm)
6
dk
11
ds
6
f ≈
1.5
k (max.)
3
L (mm)
35
n
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-605
NEN
2252
DIN
95
Artikelnummers
Artikelnummer
55880.060.035
EAN
8715494604345
UBB
500633453880
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen