text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolkop nokbout met moer DIN 607/555 Staal Blank 4.6 M8X40


Numero articolo
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.6
Kopsoort Cup head
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diameter M8
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 4.6
Kopsoort Cup head
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 23.8
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.
HS- en goederencode

Dimensioni

b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk(max.) 16.55
g (max.) 3
k (max.) 6.38
L (mm) 40
m (js15) 6.5
P 1.25
s 13

Standard

DIN 607/555

Numeri di articolo

Numero articolo 08007.080.040
EAN 8717077304963
UBB 500650904955
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.