text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X35


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 8.6
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 12
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 35
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Normeringen

NF ≈E25-128
NEN ≈1603
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 85

Artikelnummers

Artikelnummer 55140.060.035
EAN 8715492336255
UBB 950353477074
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.