text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M2,5X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2.5
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.36
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2.5
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 5
Voldraad als L ≤ 16
k (max.) 1.5
L (mm) 6
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.6

Normeringen

DIN 85
BS ≈4183
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580
NEN ≈1603

Artikelnummers

Artikelnummer 55140.025.006
EAN 8715494096652
UBB 500571517506
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.