GYAKORLATI SZITUÁCIÓ
![](/medias/IMG-01.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNjMxfGltYWdlL3BuZ3xoODEvaDYyLzg4MDI3ODA3NDE2NjIucG5nfDdiNDFlMTg0YjRmZWQwMjQ4ZGUyMGI2MTFhODBiYmQ4MzcyZDUwZmM4NTc3NjU3NDIzNzdiMGM0ZGM1MmY3OTQ)
Ezeknek a számítási módszereknek a használata és a megfelelő dübel felszerelésének gyakorlati következményei illusztrálják a megfelelő választás fontosságát. Példánkban egy peremhez közeli korlátot kell rögzíteni egy betonpadlóhoz. A 6-os opciójú dübel ideális lenne, de az itt használt C számítási módszer figyelmen kívül hagy néhány szempontot. Az ilyen típusú dübel tesztelésekor csak néhány alkalmazási paramétert és meghibásodási kritériumot vesznek figyelembe. Megbízható dübelezéshez nagy biztonsági paraméterekkel kellene számolni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nagy perem és tengelytávolságokat kell betartani. Ha egy 1. opciós dübelt választanánk, akkor mindenféle meghibásodást és minden terhelési irányt figyelembe kéne venni. A 6. opciójú dübelekkel összehasonlítva ez kisebb perem- és tengelytávolságot eredményez. Ezek a kiértékelt és jóváhagyott paraméterek lehetőséget kínálnak az optimális konstrukcióra. Egy 1. opciós dübel gyakran drágább, mint egy 6. opciós. Azonban egy dübel ára félrevezető lehet.
A rögzítés teljes költsége gyakran sokkal magasabb, ha a látszólag olcsóbb 6. opciós dübelt használják. Ennek az oka pedig az, hogy ha ezt a fajta dübelezést választják, akkor egynél több dübelt kell használni, a dübelező talplemeznek pedig nagyobbnak és vastagabbnak kell lennie. A megfelelő dübelező talplemezek magasabb költségén felül még az összeszerelés is tovább fog tartani, ami nagyobb munkadíjjal jár. Tehát ha dübelt választunk egy alkalmazásra, nagyon fontos, hogy választáskor minden szempontot figyelembe vegyünk. Fentebb egy vázlatot találunk, ahol nagy vonalak mentén, technikai részletek nélkül két opciót hasonlítanak össze és ahol egy ilyen egyszerű összehasonlítás szemléltethető. Persze a valóságban a helyzet sokkal összetettebb és a fentebb említett számítási módok valamint az útmutatókban leírt háttér információk alapos ismeretét kívánja meg. a szükséges számítások elvégzése nem egyszerű feladat, de a kézikönyvekben található mintaszámítások vagy az e célra kifejlesztett software-ek segítségével gyorsan sikerülhet felelősségteljes döntést hoznunk.
Szeretne többet megtudni a megfelelő dübel kiválasztásáról egy adott alkalmazásra? Kötőelem specialistánk mindent elmondhat, amit csak tudni kíván a dübelezésről vagy a rögzítéstechnika egyéb aspektusairól.