text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Brut 6 M8

Spécifications

Diamètre M8
Marque Fabory
Classe 6
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
m (max.) 6.8
P 1.25
s 13

La description

Cet écrou hexagonal est réalisé en acier brut et répond à la norme ISO 4032. L'acier brut est un acier dépourvu de revêtement ou de traitement de surface : il s'agit d'un matériau robuste, mais qui, en tant que tel, n'offre quasiment aucune protection contre la corrosion. Cet écrou est de classe de résistance 6 et convient parfaitement à une utilisation avec des boulons et des vis de classe de résistance 6.8 ou inférieure. Il est doté d'un filetage métrique.

Normes

ISO 4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 01103.080.001
EAN 8717077293199
UBB 500650787483
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.