text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal filetage ISO-Métrique ISO 4032 Acier Galvanisé à chaud 8 M8


Cet écrou hexagonal conforme à la norme ISO 4032 est fabriqué en acier avec un revêtement de surface galvanisé à chaud. D'une classe de résistance 8, il est adapté à une utilisation avec des boulons et des vis de classe de résistance 8.8 ou inférieure. Le filetage est métrique et réalisé selon la classe de tolérance 6H. L'écrou doit être associé à des pièces à filetage extérieur, telles que des boulons ou des tiges filetées, présentant une classe de tolérance 6az avant galvanisation. Le filetage étant taraudé après galvanisation, il ne possède pas de couche de zinc en propre : la protection est assurée par la couche de zinc de la pièce complémentaire.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4.64
Info
  • Les écrous galvanisés à chaud ISO métrique sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6H et accouplés avec des pièces filetées extérieures (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6az avant revêtement.
  • Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.ISO métrique
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
m (max.) 6.8
P 1.25
s 13

La description

Cet écrou hexagonal conforme à la norme ISO 4032 est fabriqué en acier avec un revêtement de surface galvanisé à chaud. D'une classe de résistance 8, il est adapté à une utilisation avec des boulons et des vis de classe de résistance 8.8 ou inférieure. Le filetage est métrique et réalisé selon la classe de tolérance 6H. L'écrou doit être associé à des pièces à filetage extérieur, telles que des boulons ou des tiges filetées, présentant une classe de tolérance 6az avant galvanisation. Le filetage étant taraudé après galvanisation, il ne possède pas de couche de zinc en propre : la protection est assurée par la couche de zinc de la pièce complémentaire.

Normes

ISO 4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 01510.080.001
EAN 8715494433228
UBB 500613233799
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.