Douilles
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
Outils sans fil
Autres
G0319.040.001
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
Jeu de clés à douille 44 K 1/4 po. 6 pans creux ouv. de clé 4 mm longueur 28 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
pour vis à tête cylindriqueChrome Acier allié, chromé
Description complète
Numéro d'article
Longueur (m)
28
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension (mm)
4
Dimension de raccordement (mm)
6.3
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
28
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension (mm)
4
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
10
Code Douanier
Voir
Type
Inhex Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
pour vis à tête cylindriqueChrome Acier allié, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0319.040.001
EAN
4018754000630
UBB
203122664790
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
01120004