Clés polygonales
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
Outils sans fil
Autres
G0260.027.030
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
Clé polygonale double 20 27 x 30 mm 360 mm contre-coudée profondément STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Acier allié chromé, chromé
Description complète
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
360
Coudé
Oui
Largeur de clé, grand format (mm)
30
Largeur de clé, petit format (mm)
27
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
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
360
Coudé
Oui
Largeur de clé, grand format (mm)
30
Largeur de clé, petit format (mm)
27
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
594
Code Douanier
Voir
Type
Ring Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Acier allié chromé, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0260.027.030
EAN
4018754021116
UBB
203120619200
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
41042730