TECWERK Vis de serrage ouverture de clé 4 mm M6 pour taille du panneau TCMT 16/SCMT 12 l0D954988
TECWERK Vis de serrage taille = B M11 longueur 27 mm forme carrée 10 mm adapté à porte-o0E820367
TECWERK Foret marteau D. 14,0 mm L. de travail 400 mm L.450 mm SDS-plus0G950125
TECWERK Lame de scie machine L700xl50xS2,5 mm HSS D. du trou 10,5 mm dents par pouce 6 P0R010367
TECWERK Lame de scie sabre longueur 240 mm largeur 19 mm graduation de dent TPI 4/5 6,350S381525
TECWERK Lame de scie machine L550xl45xép.2,25 mm HSS D. du trou 10,5 mm dents par pouce0S959012
TECWERK Lame de scie machine L450xl40xS2 mm HSS D. du trou 10,5 mm dents par pouce 10 PR0T173166
TECWERK Ruban de scie à métaux 2360x20x0,90 mm HSS M42 dents par pouce 10-140H143918
TECWERK Foret marteau Multicutter 4 D. 5,0 mm L.de travail 100 mm L.160 mm SDS-plus .0I018826
TECWERK Vis de serrage US 4011 taille T15 pour taille du panneau APKT…16… adapté à frais0J358621
TECWERK Lame de scie circulaire à métaux forme de la dent C D. de la lame de scie 300 mm0T957601
TECWERK Foret marteau Multicutter 4 D. 6,0 mm L.de travail 50 mm L.110 mm SDS-plus .A0U684560
TECWERK Lame de scie machine L350xl35xS2 mm HSS D. du trou 8,5 mm dents par pouce 8 .0V966831
TECWERK Lame de scie circulaire à métaux forme de la dent C D. de la lame de scie 315 mm9D689193
TECWERK Lame de scie machine L350xl32xS2 mm HSS D. du trou 8,5 mm dents par pouce 6 .9J028662
TECWERK Lame de scie circulaire à métaux forme de la dent C D. de la lame de scie 275 mm9U022489
TECWERK Ruban de scie à métaux 3320x27x0,90 mm HSS M42 dents par pouce 4-60Z841454
TECWERK Lame de scie machine L600xl50xS2,5 mm HSS D. du trou 10,5 mm dents par pouce 4 P2A953542
TECWERK Lame de scie circulaire à métaux forme de la dent BW D. de la lame de scie 275 m4N246795
TECWERK Foret marteau D. 12,0 mm L. de travail 250 mm L.310 mm SDS-plus0R106534