text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Lame de scie circulaire à métaux forme de la dent C D. de la lame de scie 315 mm


HSS-Co. Traitée à la vapeur. Servant de protection contre les adhérences de matière. Pour les matériaux en acier inoxydable et autres aciers extrêmement durs Forme de la dent C : Denture crochet avec dents ébaucheuses et finisseuses

Numéro d'article 9D689193
Diamètre de la lame de scie (mm) 315
Denture (mm) 6
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Largeur de coupe (mm) 45779
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de la lame de scie (mm) 315
Denture (mm) 6
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Largeur de coupe (mm) 45779
Nombre de dents 160
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Traitée à la vapeur. Servant de protection contre les adhérences de matière. Pour les matériaux en acier inoxydable et autres aciers extrêmement durs Forme de la dent C : Denture crochet avec dents ébaucheuses et finisseuses

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D689193
EAN 4015448960652
UBB 500751303313
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2000814218
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.