text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 7 AF 30 mm longitud 340 mm forma A CV acero


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Peso 428
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 340
Ancho de llave extremo abierto (mm) 30
Peso 428
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 30
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 63
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 43
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 9
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 17
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 465
Codigo SA
Model 7 30
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2110.300.001
EAN 4010886609125
UBB 240120105590
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6091290

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.