text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Gedore 7 XL AF 11 mm longitud 200 mm forma A extra larga acero CV


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Peso 76
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 200
Ancho de llave extremo abierto (mm) 11
Peso 76
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 11
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 27
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 17.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 5.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 9
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 75
Codigo SA
Model 7 XL 11
Type Combination Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2112.110.001
EAN 4010886609743
UBB 240122652524
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6097490

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.