text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de llaves de vaso 8100 SA 4 41 piezas


8100 SA 4 Juego de carraca rápida Zyklop, 1/4", imperial, 41 piezas 1x 8000 A Carraca rápida Zyklop con 1/4": 1/4", x 152 mm 10x 8790 HMA Zyklop 1/4", llave de vaso: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm, 9/16",x23 mm 1x 8789 A Mango en T deslizante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Alargadera oscilante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Articulación universal Zyklop, 1/4",: 1/4", x 35,5 mm 1x 8784 A1 Adaptador de puntas Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 SA Alargadera Zyklop ",flexible-lock", con casquillo de giro libre, corta, 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8796 LA Extensión Zyklop ",flexible-lock", con manguito de giro libre, larga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Puntas Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z Puntas TORX® BO con taladro: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 7x 840/1 Z brocas: 9/64",x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm 3x 800/1 Puntas Z: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x8x25 mmJuego de iniciación Zyklop de 41 piezas con los componentes esenciales de la carraca en un robusto maletín metálico: Carraca Zyklop con 1/4",de arrastre. Los 72 dientes de paso fino permiten un ángulo de retorno bajo de sólo 5°. La cabeza de la carraca pivota libremente y puede bloquearse en cualquier posición mediante el interruptor deslizante situado a ambos lados. Incluso es posible trabajar cómodamente en espacios muy reducidos y de difícil acceso gracias al mayor espacio libre para las manos. Las posiciones de bloqueo predefinidas a 0°, 15° y 90°, tanto a la derecha como a la izquierda, garantizan un trabajo seguro sin que la cabeza de la carraca resbale. La carraca puede utilizarse como destornillador convencional en la posición de 0° acoplando un adaptador y una broca. El diseño con volante de inercia garantiza un atornillado rápido. La construcción simétrica a la rotación del mango Kraftform y el manguito de giro libre permiten un giro rápido. El extraordinario diseño del mango Kraftform se adapta perfectamente a la mano, evitando lesiones como ampollas y callosidades. Los materiales duros utilizados para el mango garantizan un reposicionamiento rápido y fácil de la mano sin peligro de que la piel ",se pegue", al mango. Las zonas antideslizantes más blandas permiten una transferencia sin pérdidas de un par de apriete elevado. Para llaves de vaso cuadradas de 1/4", así como adaptadores de 1/4", con accionamiento cuadrado, equipados con bloqueo de bola. Incluye 10 vasos imperiales Zyklop, 2 extensiones Zyklop con casquillo de giro libre, 1 extensión oscilante, 1 mango en T, 1 junta universal, 1 adaptador con portabrocas de cierre rápido, 24 puntas. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Artículo No. 1V828407
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 41
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 41
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 1366.2
Codigo SA
Type Tool Set

Descripción

8100 SA 4 Juego de carraca rápida Zyklop, 1/4", imperial, 41 piezas 1x 8000 A Carraca rápida Zyklop con 1/4": 1/4", x 152 mm 10x 8790 HMA Zyklop 1/4", llave de vaso: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm, 9/16",x23 mm 1x 8789 A Mango en T deslizante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Alargadera oscilante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Articulación universal Zyklop, 1/4",: 1/4", x 35,5 mm 1x 8784 A1 Adaptador de puntas Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 SA Alargadera Zyklop ",flexible-lock", con casquillo de giro libre, corta, 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8796 LA Extensión Zyklop ",flexible-lock", con manguito de giro libre, larga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Puntas Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z Puntas TORX® BO con taladro: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 7x 840/1 Z brocas: 9/64",x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm 3x 800/1 Puntas Z: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x8x25 mmJuego de iniciación Zyklop de 41 piezas con los componentes esenciales de la carraca en un robusto maletín metálico: Carraca Zyklop con 1/4",de arrastre. Los 72 dientes de paso fino permiten un ángulo de retorno bajo de sólo 5°. La cabeza de la carraca pivota libremente y puede bloquearse en cualquier posición mediante el interruptor deslizante situado a ambos lados. Incluso es posible trabajar cómodamente en espacios muy reducidos y de difícil acceso gracias al mayor espacio libre para las manos. Las posiciones de bloqueo predefinidas a 0°, 15° y 90°, tanto a la derecha como a la izquierda, garantizan un trabajo seguro sin que la cabeza de la carraca resbale. La carraca puede utilizarse como destornillador convencional en la posición de 0° acoplando un adaptador y una broca. El diseño con volante de inercia garantiza un atornillado rápido. La construcción simétrica a la rotación del mango Kraftform y el manguito de giro libre permiten un giro rápido. El extraordinario diseño del mango Kraftform se adapta perfectamente a la mano, evitando lesiones como ampollas y callosidades. Los materiales duros utilizados para el mango garantizan un reposicionamiento rápido y fácil de la mano sin peligro de que la piel ",se pegue", al mango. Las zonas antideslizantes más blandas permiten una transferencia sin pérdidas de un par de apriete elevado. Para llaves de vaso cuadradas de 1/4", así como adaptadores de 1/4", con accionamiento cuadrado, equipados con bloqueo de bola. Incluye 10 vasos imperiales Zyklop, 2 extensiones Zyklop con casquillo de giro libre, 1 extensión oscilante, 1 mango en T, 1 junta universal, 1 adaptador con portabrocas de cierre rápido, 24 puntas. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Números de artículo

Artículo No. 1V828407
EAN 4013288121127
UBB 500643578460
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05003535001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.