text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Carraca reversible de palanca 8008 A Zyklop Mini 3 1/4 pulgadas 60 dientes


The Wera Zyklop Mini 3 ratchet for ¼" sockets. Simplest operation even with just one hand in confined screwdriving challenges. Drop-forged full steel design. Fine tooth mechanism with 60 teeth allows a small return angle of 6° for precise work. The knurled wheel allows fast screwdriving in tight spaces when there is no room for ratcheting. Simple left/right switching. Ergonomically shaped ratchet head and lever.

Artículo No. 4C230844
Aislamiento No
Longitud (m) 87
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud (m) 87
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4.7
Reversible
Carraca de construcción
Apta para puntas
Mango extensible No
Apto para vasos No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 66
Codigo SA
Type Reversible Ratchet

Descripción

The Wera Zyklop Mini 3 ratchet for ¼" sockets. Simplest operation even with just one hand in confined screwdriving challenges. Drop-forged full steel design. Fine tooth mechanism with 60 teeth allows a small return angle of 6° for precise work. The knurled wheel allows fast screwdriving in tight spaces when there is no room for ratcheting. Simple left/right switching. Ergonomically shaped ratchet head and lever.

Números de artículo

Artículo No. 4C230844
EAN 4013288211699
UBB 500711186865
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003793001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.