text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca pasante de Wera Zyklop Metal push 1/2 pulgada 38 dientes longitud 281 mm


Artículo No. 6C267376
Longitud (m) 281
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Modelo de artesa
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4.7
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 281
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Modelo de artesa
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4.7
Reversible No
Carraca de construcción
Apta para puntas No
Mango extensible No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 710
Codigo SA
Type Ratchet

Números de artículo

Artículo No. 6C267376
EAN 4013288174055
UBB 500643576894
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 05004063001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.