text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 Universal 1 MINI Check 7 uds.


Bit-Check 7 Universal 1, 7 piezas 1x 893/4/1 K Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z puntas: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Puntas Z: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm6 puntas de Wera ordenadas en un espacio mínimo en un práctico Bit-Check. Resistentes puntas viscosas de Wera para tornillos de cabeza hexagonal y uso universal. 1 soporte universal 893/4/1 K para insertar en el atornillador eléctrico o para utilizar en el portabrocas del taladro eléctrico.

Artículo No. 81297.056.295
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 2
Número de puntas total 6
Embalado por 1

Especificaciones

Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 2
Número de puntas total 6
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 78
Codigo SA
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descripción

Bit-Check 7 Universal 1, 7 piezas 1x 893/4/1 K Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Z puntas: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Puntas Z: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm6 puntas de Wera ordenadas en un espacio mínimo en un práctico Bit-Check. Resistentes puntas viscosas de Wera para tornillos de cabeza hexagonal y uso universal. 1 soporte universal 893/4/1 K para insertar en el atornillador eléctrico o para utilizar en el portabrocas del taladro eléctrico.

Números de artículo

Artículo No. 81297.056.295
EAN 4013288038166
UBB 500501218597
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05056295001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.