text.skipToContent text.skipToNavigation

Taller Bahco - Fichero 110 1-110-08-1-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Shape: Edges tapered towards tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Tapered shape for easier access into angles and corners.Single pack carded

Artículo No. S5309.001.200
Forma Lima de mano
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 20
Altura de la cuchilla (mm) 5
Forma del corte Corte doble
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Lima de mano
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 20
Altura de la cuchilla (mm) 5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 186
Codigo SA
Type ERGO Flat File

Descripción

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.Shape: Edges tapered towards tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Tapered shape for easier access into angles and corners.Single pack carded

Números de artículo

Artículo No. S5309.001.200
EAN 7311518000332
UBB 500504444349
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-110-08-1-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.