text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zócalo 8740 A 2.0X28


Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Artículo No. 8V818611
Diámetro 12.5
Longitud (m) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 11
Dimensión (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 12.5
Longitud (m) 28
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 11
Dimensión (mm) 2
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 21
Codigo SA

Descripción

Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Números de artículo

Artículo No. 8V818611
EAN 4013288187154
UBB 500678963033
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003330001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.