text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vaso 8790 HMC- 3/8 x 37mm


8790 HMC Zócalo Zyklop con accionamiento 1/2",, 3/8", x 37 mmEl zócalo manual y para máquinas de Wera (ISO 2725 parte 3) puede utilizarse en operaciones manuales y a máquina. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. Antideslizante para facilitar el agarre incluso con las manos grasientas. Con ranura de tope esférica. Para tornillos y pernos hexagonales exteriores. Fabricado en cromo-vanadio cromado.

Artículo No.
Ancho de llave (mm) 9.53
Longitud (m) 37
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 9.53
Longitud (m) 37
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 58
Codigo SA
Type Zyklop Socket

Descripción

8790 HMC Zócalo Zyklop con accionamiento 1/2",, 3/8", x 37 mmEl zócalo manual y para máquinas de Wera (ISO 2725 parte 3) puede utilizarse en operaciones manuales y a máquina. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. Antideslizante para facilitar el agarre incluso con las manos grasientas. Con ranura de tope esférica. Para tornillos y pernos hexagonales exteriores. Fabricado en cromo-vanadio cromado.

Números de artículo

Artículo No. 81064.096.037
EAN 4013288120809
UBB 500511986829
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05003618001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.