text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vaso 8790 HMA HMA- 9/32» x 23mm


8790 HMA Zyklop 1/4", zócalo, 9/32", x 23 mmEl zócalo manual y para máquina de Wera (ISO 2725 parte 3) puede utilizarse en operaciones manuales y a máquina. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. Antideslizante para facilitar el agarre incluso con las manos grasientas. Con ranura de tope esférica. Para tornillos y pernos hexagonales exteriores. Fabricado en cromo-vanadio cromado.

Artículo No.
Ancho de llave (mm) 7.14
Longitud (m) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 7.14
Longitud (m) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 13
Codigo SA
Type Zyklop Socket

Descripción

8790 HMA Zyklop 1/4", zócalo, 9/32", x 23 mmEl zócalo manual y para máquina de Wera (ISO 2725 parte 3) puede utilizarse en operaciones manuales y a máquina. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. Antideslizante para facilitar el agarre incluso con las manos grasientas. Con ranura de tope esférica. Para tornillos y pernos hexagonales exteriores. Fabricado en cromo-vanadio cromado.

Números de artículo

Artículo No. 81004.071.023
EAN 4013288120243
UBB 500511978339
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05003517001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.