text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZSN 334 10X200110104


Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Diseño Derecha
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Función de apriete No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 312
Diseño Derecha
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 10
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 9
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Marca Wera
Peso por pieza (g) 164
Codigo SA
Model 334
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 81886.100.200
EAN 4013288003102
UBB 425124012765
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05110104001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.