text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta 3868/4 Cuadrada-Plus SQ1X89


High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81579.071.097
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 14
Codigo SA

Descripción

High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81579.071.097
EAN 4013288115591
UBB 500511639832
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071097001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.