text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de ranura delgada Knipex 0,8 x 4 mm 100 mm Hoja Empuñadura multicomponente 202 mm


Artículo No. 8V426533
Longitud total (mm)
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección antivuelco
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 202
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección antivuelco
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 38
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8V426533
EAN 4003773079729
UBB 500641733919
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 20 40 SL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.