text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SOC HD TP 840/1L-Z SW3


840/1 Puntas Z, 3 x 25 mmPuntas de Wera para tornillos de hexágono interior, de uso universal. Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. 1/4", hexagonal, adecuado para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No.
Tamaño broca (mm)
Mostrar todas
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Marca Wera
Peso por pieza (g) 4.4
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Marca Wera
Peso por pieza (g) 4.4
Codigo SA
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Descripción

840/1 Puntas Z, 3 x 25 mmPuntas de Wera para tornillos de hexágono interior, de uso universal. Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. 1/4", hexagonal, adecuado para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81254.000.030
EAN 4013288012654
UBB 203124006073
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056315001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.