text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PZ 1/4 L25 TP 855/1Z GR2/25


855/1 Puntas Z, PZ 2 x 25 mmPuntas premium para tornillos Pozidriv. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81539.002.025
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 5
Codigo SA
Model 851/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

855/1 Puntas Z, PZ 2 x 25 mmPuntas premium para tornillos Pozidriv. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81539.002.025
EAN 4013288014665
UBB 425122104879
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05072082001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.