text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 KK 20 x 89


High quality bits for recessed TORX® screws. Ballpoint: the ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 6W371162
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 20
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera

Descripción

High quality bits for recessed TORX® screws. Ballpoint: the ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 6W371162
EAN 4013288155993
UBB 500643445884
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059702001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.