text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 860/1 XZN 6 x 25


High quality bits for recessed multi-point screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 8H780809
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 6
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 6
Codigo SA

Descripción

High quality bits for recessed multi-point screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8H780809
EAN 4013288034977
UBB 500643414021
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066160001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.