text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 857/1 Z llave 6 x 25


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 1N162047
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 6
Sistema de atornillado Hexagon
Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Wera
Peso por pieza (g) 4.4
Codigo SA

Descripción

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1N162047
EAN 4013288038616
UBB 500643412207
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057151001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.