text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Juego de llaves hexagonales con bola en clip resistente al desgaste 1,5-10mm BlackLaser 9 piezas


High quality L-key set for hexagonal socket screws in a practical clip fastener out of wear-resistant material, enabling secure storage of the L-keys as well as simple removal. L-keys with Hex-Plus profile: offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Article number 4U508607
Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Packed per 1

Specifications

Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 9
Tamaños (mm) 1.5 - 10
Número de llaves 9
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 9
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Con cabeza esférica
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 950/9

Description

High quality L-key set for hexagonal socket screws in a practical clip fastener out of wear-resistant material, enabling secure storage of the L-keys as well as simple removal. L-keys with Hex-Plus profile: offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Article numbers

Article number 4U508607
EAN 4013288106414
UBB 500643572836
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05073596001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.