text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 IMP DC SB Impactor Punta cuadrada #3 1/4» Hex 50mm


868/4 IMP DC SB Puntas de vaso de cabeza cuadrada Impaktor, # 3 x 50 mmPuntas de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del tornillo. Especialmente adecuada para el uso con atornilladores de impacto convencionales. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 2P002771
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 17
Codigo SA
Model 868/4 IMP DC

Descripción

868/4 IMP DC SB Puntas de vaso de cabeza cuadrada Impaktor, # 3 x 50 mmPuntas de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del tornillo. Especialmente adecuada para el uso con atornilladores de impacto convencionales. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 2P002771
EAN 4013288158567
UBB 500643486888
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073972001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.