text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IPR Punta destornillador Torx-Plus con taladro IPR8 1/4» Hex 25mm


867/1 IPR Puntas TORX PLUS® con taladro, 8 IPR x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX PLUS® empotrados con pasador de seguridad. Perfil TORX PLUS® de 5 flancos con taladro. Resistente para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 7D995452
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Tamaño broca (mm) 8
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA 82079030
Model 867/1 IPR

Description

867/1 IPR Puntas TORX PLUS® con taladro, 8 IPR x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX PLUS® empotrados con pasador de seguridad. Perfil TORX PLUS® de 5 flancos con taladro. Resistente para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 7D995452
EAN 4013288034878
UBB 500643425092
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05134699001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.