text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7430 ESD Destornillador dinamométrico ajustable 1/4» Accionamiento hexagonal 0,1-0,34Nm Empuñadura multicomponente 142mm


Wera torque screwdriver. Dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Variable torque setting option with highest precision. Simple adjustment of the required torque value without any special tools. Easy-to-read scale value. Rapidaptor quick-release technology for rapid bit change. Unlimited torque to loosen seized screws. Multi-component Kraftform handle with hard and soft zones for high working speeds, whilst being easy on the hand. Suitable for bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

Artículo No. 7C193138
Electrónica No
Longitud total (mm) 142
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.1 - 0.34
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 142
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.1 - 0.34
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.015
Con extensión No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 122
Codigo SA
Model 7430 ESD

Descripción

Wera torque screwdriver. Dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Variable torque setting option with highest precision. Simple adjustment of the required torque value without any special tools. Easy-to-read scale value. Rapidaptor quick-release technology for rapid bit change. Unlimited torque to loosen seized screws. Multi-component Kraftform handle with hard and soft zones for high working speeds, whilst being easy on the hand. Suitable for bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

Números de artículo

Artículo No. 7C193138
EAN 4013288179159
UBB 500643595290
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05074780001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.